{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114470 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019417 |