{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Antal skär Z | 2 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 7,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113340 4,2 |