{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Antal skär Z | 2 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113340 3 | |
EAN/GTIN | 4045197008091 |