{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Antal skär Z | 2 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 9 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113155 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197468857 |