{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 24 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115050 1-10,5 |