Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,8 mm

Art-nr: 122394 4,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
131 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122394 4,8
EAN/GTIN 4045197419088

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122396.
Form HE: Beställs med nr 122398.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen