{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122445 15 | |
EAN/GTIN | 4045197390783 |