GARANT Master Steel MICRO HM-pilotborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5×D 1,1 mm

Art-nr: 121223 1,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 5×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 40 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 1,1 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 7,7 mm
totallängd L 41 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,034 mm/v
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,018 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121223 1,1
EAN/GTIN 4062406579869

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsmikroborr för universell materialanvändning med tonvikt på stålbearbetning. Maximal processäkerhet genom inbördes exakt avstämda verktyg i totalsystemet och utökad styrfas. Borrning av mycket små diametrar ned till maximidjup efter föregående pilotborrning. Optimal kompromiss mellan kärndiameter och spånrumsstorlek för optimal spånborttransport - också vid långspånande material. Ökade tidspånvolymer och användningstider leder till en ekonomisk borrprocess, också vid mycket små håldiametrar och samtidigt stort L/D-förhållande.

Anmärkning:

För en processäker användning av mikroborren från 8×D måste ett pilothål borras till minst 4×D med pilotborren 121223. Vid vertikal bearbetning och plan yta kan man från DC =⌀ 1 mm upp till längden 12×D avstå från pilotborrning. Var alltid noga med att pilothålet är fritt från spån innan det efterföljande borrverktyget används. Vi rekommenderar att en 90°-försänkning görs med lämplig NC-förborr när pilotborrningen är klar. Vid kritiska tillämpningar (t.ex. högsta möjliga tillverkningsnoggrannhet, minimal gradbildning, reducerat kylvätsketryck) bör verktygsmatningen före införandet i och utgången ur materialet reduceras med 50 %. Långspånande material kräver vid behov en avspåning i steg om vardera 3×D med en minimal återgångsrörelse till pilothåldjupet. Var noga med lämpliga verktygsspännanordningar (krympchuck, Hydro Dehn-spännchuck) med rundgångsnoggrannhet mindre än 0,003 mm, tillräckligt högt kylvätsketryck (minst 30 bar), samt en tillräckligt fin filtrering av kylmediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta borrdjup som kan uppnås med respektive mikroborr.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen