{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Konförhållande | 1:50 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
minsta diameter D1 | 9,9 mm | |
största diameter D2 | 13,74 mm | |
snittlängd L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
totallängd L | 245 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197029386 |