{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | HM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 125 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 215 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med min. 40 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 233 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 124003 12 | |
EAN/GTIN | 4067263121466 |