Kärnhålsstegcentreringsborr HSS-E A M6

Art-nr: 111310 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / -0,05
  • Försänkningsvinkel: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 332/2
Typ A
Tolerans nom.-⌀ 0 / -0,05
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 5 mm
⌀ D1 1. med fas ±0,05 6,4 mm
⌀ D2 2. steg 2 12,5 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 16 mm
Steghöjd L2 2. steg 2 18,9 mm
för arbetsstyckes-⌀ 100 − 150 mm
Skaftdiameter Ds 12,5 mm
totallängd L 71 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrumborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111310 M6
EAN/GTIN 4062406101503

Användningstabell

Aluminium, plast
N
65
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stegcentreringsborr för centrering av gängade kärnhål enligt form A.
För kombinerad tillverkning av centrering, ingångsfas och kärnhålsborrning i ett enda arbetsmoment.
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen