Dubbhålsborr HSS-E R med plan yta 2,5 mm

Art-nr: 111455 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel med radie: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ R
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel med radie 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 2,5 mm
för arbetsstyckes-⌀ 20 − 30 mm
Skaftdiameter Ds 6,3 mm
Skafttolerans h7
s − 0,1 5,35 mm
totallängd L 45 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111455 2,5
EAN/GTIN 4045197853967

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Kännetecken för dubbhålsborr med radie, form R: Se nr 111350.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen