Dubbhålsborr HSS-E-PM A 2,5 mm

Art-nr: 111105 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
492 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 2,5 mm
för arbetsstyckes-⌀ 20 − 30 mm
Skaftdiameter Ds 6,3 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 45 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111105 2,5
EAN/GTIN 4045197797407

Användningstabell

Aluminium, plast
N
100
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen