{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Vänster | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 150 − 250 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 80 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000538 |