{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borr-⌀ | 5,5 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Användning med slag/utan slag | slagborrning | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
spirallängd | 50 mm | |
totallängd | 85 mm | |
Skaft-⌀ | 5,5 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Produktslag | Stenborr |
Artikelnummer | 786005 5,5 | |
EAN/GTIN | 3165140186711 | |
Tillverkarens nummer | 2608597659 |