{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för brotschhuvuddiameter D | 42 mm - 51,99 mm | |
Skaftutförande | Lång | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 220 mm | |
totallängd Ltot | 280 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Dragtapp nr 239900 | 5 | |
U-nyckel nr 239901 | SW10 | |
Manövernyckel nr 239902 | SW4 (10Nm) | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 239890 42-51,99 | |
Tillverkarens nummer | 75A.40.15060 |