Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

KOMET® fäste, PSC 63, ABS® ⌀ d: 50mm

Art-nr.: 239027 50

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® N ⌀ d 50 mm
fäste PSC 63
Skaft ABS
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
Spirallängd A 50 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239027 50
Tillverkarens nummer A69 06050

Benämning

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen