{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | ISO DIN 13 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 4,65 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 12,5 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139210 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446916 |