{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,25 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,8 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för synkron bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 137186 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197705471 |