{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 20 | |
Beläggning | Nitrerad | |
Gängtyp | TR | |
Flankvinkel | 30 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Toleransklass | DIN 103 7H | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 4 mm | |
totallängd L | 195 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24,37 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 133490 TR20X4 | |
EAN/GTIN | 4045197533081 |