{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 1/16-27 NPT | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,941 mm | |
Varvper tum | 27 | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 6,15 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 5,95 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 6,39 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 12 mm | |
Gäng-⌀ | 7,895 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15,8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138105 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4045197984371 |