GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSS-E-PM Form C TiAlN

Art-nr: 137425
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
227 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för användning i stål med hög dragjållfasthet och för material med besvärlig spånbrytning. Stabilt utförande med optimerad ingångsfas som förhindrar spånstockning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggrundnng.
  • TiAlN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-uppgifterna (se tabell) .

Anmärkning:

För TOOLOX -material: Max gängdjup får inte överstiga 2×D!

Från samma serie Visa alla
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen