Esecuzione:
Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su
acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per
materiali difficilmente truciolabili. Esecuzione stabile con
filetto guida ottimizzato per evitare l’accumulo di trucioli.- Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
- Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
- Rivestimento TiAlN per la massima protezione contro l’usura.
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).
Raccomandazioni:
Nei materiali TOOLOX si raccomanda di optare per un ⌀ del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).
Nota:
Per i materiali TOOLOX: non superare la profondità di filettatura massima di 2×D!