{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 36 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272616 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 2 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 272002 32/22 | |
EAN/GTIN | 4045197645401 |