Skärhållare 25/16 mm

Art-nr: 272001 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
200 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 153 mm
Spännskruv för gängskär 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272600 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272001 25/16
EAN/GTIN 4045197429698

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Skaft- / platttstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen