Gängsnitt G2

Art-nr: 142060 G2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 382

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G2
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 382
Varvper tum 11
Gäng-⌀ 59,61 mm
nyckelvidd 100 mm
höjd 22 mm
Toleransklass A
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142060 G2
EAN/GTIN 4045197084729

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sexkants-gängsnitt utan spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen