Gängsnitt sexkant M45

Art-nr: 140920 M45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M45
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 382
Toleransklass DIN 13 6g
stigning 4,5 mm
nyckelvidd 85 mm
höjd 36 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140920 M45
EAN/GTIN 4062406221966

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Yttersexkant för normerade nyckelmått. Utan spiralspets. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Anmärkning:

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetningpå svåråtkomliga ställen.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen