Gängsnitt HSS 4,5X0,5

Art-nr: 141050 4,5X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4,5×0,5
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 0,5 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141050 4,5X0,5
EAN/GTIN 4062406222604

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen