Gängsnitt HSS 22X1

Art-nr: 141050 22X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M22×1
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1 mm
Utvändig ⌀ 55 mm
höjd 16 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141050 22X1
EAN/GTIN 4045197084200

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen