{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×0,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141050 12X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406222062 |