{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 1814 | |
spännvidd □ | 16 mm - 36 mm | |
för handgängtappar DIN 352 | M27 − M58 | |
för handbrotschdiameter DIN 206* | 20 mm - 45 mm | |
totallängd | 1 120 mm |
Artikelnummer | 148100 7 | |
EAN/GTIN | 4045197186751 |