{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | 5/16-18 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Nominell ⌀ DC | 6,22 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,2 mm | |
Tandantal Z | 3 | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
borr-⌀ | 6,22 mm | |
Gängdjup | 15,88 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139725 5/16-18 |