{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Borrdjup för bottenhål och genomgående hål | 2,0×D | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
största arbetsdjup LC | 10,8 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Gängdjup | 10 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139650 M5 |