{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 2 mm | |
Nominell ⌀ DC | 12,82 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
totallängd L | 94 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,5 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 26,5 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,065 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139655 M16 |