{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
Skär-⌀ DC | 4,1 mm | |
Skärlängd lc | 8,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,3 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 9,2 mm | |
Insticksbredd e1 | 0,8 mm | |
Matning fz i aluminiumgjutgods | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | Utan | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 7,5 | |
Produktslag | Borrande gängfräs |
Artikelnummer | 139510 M5 |