{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 3,15 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 3,23 mm | |
djup (Dj) | 2,2 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 17,5 mm | |
Tjocklek E | 3,5 mm | |
Typ | 02 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217458 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197217318 |