{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 19,5 mm | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 10 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
För woodruffkilar DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,6 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 208024 19,5X4 | |
EAN/GTIN | 4062406397098 |