{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 70 grad | |
Invändig | nej | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 89 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1106 | |
Klämkil | 229720 | |
Skruv för klämkil | 229721 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 223300 80/8 | |
EAN/GTIN | 4960664732722 | |
Tillverkarens nummer | THN08100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Planfräs 70° MFK, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/8mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
8 754,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
7 091,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
9 752,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
6 840,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Invändig | nej | ja | ja | ja |
Passande vändskär | PN.. 1106 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |