{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 72,4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikelnummer | 222500 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311389 | |
Tillverkarens nummer | 3106525 |