{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skärhuvud-⌀ D | 12 mm | |
Sort | HB7820 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Antal skär Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
huvudets längd l | 16 mm | |
Skärlängd L2 | 9 mm | |
Hörnradie | 2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,13 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210255 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607515 |