{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,7 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,013 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206300 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197124258 |