{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,01 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Skärlängd Lc | 0,32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 3,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,34 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i aluminiumgjutgods | 0,0008 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Skärhastighet vc i aluminiumgjutgods | 212 m/min | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 207022 0,4X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197590497 |