{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
radie R | 2,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 65 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,05 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,05 mm | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 209783 5 | |
EAN/GTIN | 4045197544452 |