{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 4 mm | |
radie R | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 28 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,92 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,022 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,022 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 209781 2/6 | |
EAN/GTIN | 4045197544322 |