{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC; TPC | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206258 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406398330 |