{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 75 mm | |
totallängd Ltot | 190 mm | |
⌀ d1 | 17,5 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Vändskärsskruv | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212592 20 | |
EAN/GTIN | 4045197761484 |