{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 40 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202120 20 |