{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197557407 |