{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202287 5 | |
EAN/GTIN | 4062406270964 |