GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubbfräsar HPC 5 mm

Art-nr: 205550 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 42 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 4,6 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,25 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205550 5
EAN/GTIN 4045197813244

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Matning per tand möjlig upp till 0,1 mm med ett djup ned till 2×D (i fullspår).

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånfack. Därmed bibehålls verktygets extrema kärnstabilitet. Nedsänkningsvinklar, tack vare väl tilltagen friställning längst fram, upp till 10° möjligt.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen